Motion
CP797-6
1 Inch Air Impact Wrench with 6 Inch Extended Anvil, D-Handle with Side Handle, Max Torque Reverse Output 1400 ft. lbf / 1890 Nm, 4200 RPM, Double Rocking Dog
Artículo MI #03133245
No. Fabricante CP797-6
Price$2,269.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Inch Air Impact Wrench with 6 Inch Extended Anvil, D-Handle with Side Handle, Max Torque Reverse Output 1400 ft. lbf / 1890 Nm, 4200 RPM, Double Rocking Dog
Artículo MI #03133245
No. Fabricante CP797-6
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
Price$2,269.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.

Details

  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Número de Upc del fabricante
    15451009298
  • Material
    Aluminio
  • UPC_NO
    015451009298

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE IMPACTO DE CP797-6 1"
  • El embrague ofrece un funcionamiento suave y una durabilidad extrema
  • Ideal para trabajos de gran volumen en camiones, autobuses y equipos pesados
  • Llave de impacto recta de 1"
  • Embrague oscilante para perro
  • Acelerador de holgura para un arranque fácil de los pernos
  • Alto rendimiento y durabilidad
  • Cómoda válvula de marcha atrás