Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Tamaño máximo del disco4.0 pulg.
- Longitud total9.00 pulg.
- Peso de la herramienta3.75 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga24.0 cfm
- Caballos de fuerza0.7 CV
- IncluyeLlave inglesa, afiladora de troqueles en ángulo de aire
- Número de Upc del fabricante15451030872
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima12000 rpm
- UPC_NO015451030872
Descripción general
- Amoladora angular de alta resistencia de 4"
- Carcasa de aleación de aluminio resistente pero ligera para la máxima comodidad del operador
- Engranaje cónico en espiral en ángulo
- Eficiente con eliminación rápida de material
- Mayor vida útil y vibraciones bajas y suaves
- Excelente para la preparación y alisado de soldaduras, eliminación de óxido, desbarbado y mezcla de acero, fundición y aluminio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación