Motion
2AK28 3/4
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 2.6 pulg. de diámetro de paso, 2.85 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133299
No. Fabricante 2AK28 3/4
Price$81.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 2.6 pulg. de diámetro de paso, 2.85 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133299
No. Fabricante 2AK28 3/4
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
Su precio$81.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Face Width  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.65625 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.8500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20X1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.21875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.21875
  • Peso
    1.80 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950226026
  • Material
    Acero
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950226026

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK28 3/4 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.