Motion
2AK32 1
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 3 pulg. de diámetro de paso, 3.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133308
No. Fabricante 2AK32 1
Precio110.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 3 pulg. de diámetro de paso, 3.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133308
No. Fabricante 2AK32 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.65625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.3125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.3125
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950226194
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950226194

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK32 1 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"