Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 1.6875 pulg.
- Cara Ancho1.3750 pulg.
- Proyección del concentrador.469
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.34375 pulg.
- Exterior Diámetro3.9500 pulg.
- Ancho general1.375 pulg.
- Diámetro de paso3.7 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20X1/4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.34375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.95 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.25
- Peso3.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950229416
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- UPC_NO697950229416
Descripción general
Descripción del fabricante
2AK41 7/8 FHP HOJA BS
- Para aplicaciones ligeras como HVAC.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature