Motion
2AK54 3/4
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 5 pulg. de diámetro de paso, 5.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133350
No. Fabricante 2AK54 3/4
Precio135.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 5 pulg. de diámetro de paso, 5.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133350
No. Fabricante 2AK54 3/4
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
Precio135.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.34375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    5 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20X1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.34375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.25
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950229683
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950229683

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK54 3/4 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.