Motion
2AK56 1 3/8
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 5.2 pulg. de diámetro de paso, 5.45 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.3750 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133356
No. Fabricante 2AK56 1 3/8
Precio158.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 5.2 pulg. de diámetro de paso, 5.45 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.3750 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133356
No. Fabricante 2AK56 1 3/8
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
Precio158.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Tamaño del chavetero
    5/16 X 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.34375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.34375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.45 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.25
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950229805
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950229805

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK56 1 3/8 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"