Motion
2AK74 1 1/8
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 7 pulg. de diámetro de paso, 7.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.1250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133374
No. Fabricante 2AK74 1 1/8
Price$183.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 7 pulg. de diámetro de paso, 7.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.1250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133374
No. Fabricante 2AK74 1 1/8
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
Su precio$183.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Face Width  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .344
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.59375 pulg.
  • Outside Diameter  
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    7 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.59375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.25
  • Peso
    6.50 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950230429
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950230429

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK74 1 1/8 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.