Motion
2AK84 1 7/16
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 8 pulg. de diámetro de paso, 8.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.4375 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133382
No. Fabricante 2AK84 1 7/16
Price$230.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 8 pulg. de diámetro de paso, 8.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.4375 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133382
No. Fabricante 2AK84 1 7/16
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
Price$230.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Face Width  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .344
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.59375 pulg.
  • Outside Diameter  
    8.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    8 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16X3/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.59375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.25
  • Peso
    7.20 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950230702
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950230702

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK84 1 7/16 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.