Motion
2BK47 1 1/8

Martin
2BK47 1 1/8

Polea de cinturón en V FHP - A, 4L, B, sección de correa 5L , ranura 2 , 3.7 pulg. de diámetro de paso, 4.45 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.1250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133463
No. Fabricante 2BK47 1 1/8
Precio149.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2BK47 1 1/8

Polea de cinturón en V FHP - A, 4L, B, sección de correa 5L , ranura 2 , 3.7 pulg. de diámetro de paso, 4.45 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.1250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133463
No. Fabricante 2BK47 1 1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio149.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.46875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4500 pulg.
  • Ancho general
    1.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.7 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Peso
    4.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950236490
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950236490

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK47 1 1/8 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle