Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 1.6875 pulg.
- Face Width0.7500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.2500 pulg.
- Proyección del concentrador.719
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Length Through Bore1.46875 pulg.
- Outside Diameter10.7500 pulg.
- Ancho general0,75 pulg.
- Diámetro de paso10.5 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18X5/16 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.46875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.75 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.75
- Peso6.10 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950228747
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- UPC_NO697950228747
Descripción general
Descripción del fabricante
AK109 1 FHP HOJA BS
- Para aplicaciones ligeras como HVAC.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature