Motion
AK134 1 7/16

Martin
AK134 1 7/16

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 1.4375 en tamaño de orificio, 13.2500 en D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #03133534
No. Fabricante AK134 1 7/16
Precio184.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
AK134 1 7/16

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 1.4375 en tamaño de orificio, 13.2500 en D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #03133534
No. Fabricante AK134 1 7/16
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
Precio184.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Diámetro de referencia
    13.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .719
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.46875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • Ancho general
    0,75 pulg.
  • Diámetro de paso
    13 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16X3/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.46875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.25
  • Peso
    8.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950228914
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950228914

Descripción general

Descripción del fabricante
AK134 1 7/16 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle