Motion
AK28 3/4

Martin
AK28 3/4

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 2.8 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133585
No. Fabricante AK28 3/4
Price$33.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
AK28 3/4

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 2.8 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133585
No. Fabricante AK28 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Face Width  
    0.6560 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .438
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Length Through Bore  
    0.9375 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.8000 pulg.
  • Ancho general
    0,656 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20X1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.875
  • Peso
    0.80 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950225074
  • Material
    Acero
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950225074

Descripción general

Descripción del fabricante
AK28 3/4 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo