Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Face Width0.6560 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.8750 pulg.
- Proyección del concentrador.438
- Tamaño del chaveteroNinguna
- Length Through Bore0.9375 pulg.
- Outside Diameter3.2500 pulg.
- Ancho general0,656 pulg.
- Diámetro de paso3 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijaciónN.o 10-24X3/16 en
- Altura de dimensión de almacenamiento1.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.375 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.375
- Peso1.20 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950225180
- MaterialAcero
- Number Of Grooves1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- UPC_NO697950225180
Descripción general
Descripción del fabricante
AK32 1/2 FHP HOJA BS
- Para aplicaciones ligeras como HVAC.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature