Motion
AK34 1

Martin
AK34 1

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 3 pulg. de diámetro de paso, 3.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133598
No. Fabricante AK34 1
Precio40.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
AK34 1

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 3 pulg. de diámetro de paso, 3.25 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133598
No. Fabricante AK34 1
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
Precio40.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.6560 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .438
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    0,656 pulg.
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.8125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.8125
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950225241
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950225241

Descripción general

Descripción del fabricante
AK34 1 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle