Motion
AK61 5/8

Martin
AK61 5/8

Polea de correa en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 5.7 pulg. de diámetro de paso, 5.95 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.6250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133678
No. Fabricante AK61 5/8
Precio77.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
AK61 5/8

Polea de correa en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 5.7 pulg. de diámetro de paso, 5.95 pulg. de diámetro exterior, acabado, 0.6250 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133678
No. Fabricante AK61 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.15625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9500 pulg.
  • Ancho general
    0,75 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20X1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.15625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.95 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.95
  • Peso
    2.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950227986
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950227986

Descripción general

Descripción del fabricante
AK61 5/8 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle