Motion
AK89 1
Polea de correa en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 8.5 pulg. de diámetro de paso, 8.75 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133725
No. Fabricante AK89 1
Precio108.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 8.5 pulg. de diámetro de paso, 8.75 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133725
No. Fabricante AK89 1
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
Su precio$108.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .719
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.46875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    0,75 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.5 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.46875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.75
  • Peso
    5.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950228518
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950228518

Descripción general

Descripción del fabricante
AK89 1 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle