Motion
BK24 3/4
Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 1.8 pulg. de diámetro de paso, 2.4 pulg. de diámetro externo, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133790
No. Fabricante BK24 3/4
Precio38.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 1.8 pulg. de diámetro de paso, 2.4 pulg. de diámetro externo, acabado, 0.7500 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133790
No. Fabricante BK24 3/4
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
Su precio$38.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .406
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4000 pulg.
  • Ancho general
    0,8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.8 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20X1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950226385
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950226385

Descripción general

Descripción del fabricante
BK24 3/4 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle