Motion
BK32 1/2

Martin
BK32 1/2

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 3.35 pulg. de diámetro externo, acabado, 0.5000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133818
No. Fabricante BK32 1/2
Precio47.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BK32 1/2

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 3.35 pulg. de diámetro externo, acabado, 0.5000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133818
No. Fabricante BK32 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .406
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3500 pulg.
  • Ancho general
    0,8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    N.o 10-24X3/16 en
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.35
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950226897
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950226897

Descripción general

Descripción del fabricante
BK32 1/2 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle