Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.3125 pulg.
- Cara Ancho0.8750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.1250 pulg.
- Proyección del concentrador.406
- Longitud hasta Agujero1.15625 pulg.
- Exterior Diámetro4.5500 pulg.
- Ancho general0,875 pulg.
- Diámetro de paso3.8 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijaciónN.o 10-24X3/16 en
- Altura de dimensión de almacenamiento1.15625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.55 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.55
- Peso2.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950232089
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- UPC_NO697950232089
Descripción general
- Para aplicaciones ligeras como HVAC.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación