Motion
BK80 1 3/16

Martin
BK80 1 3/16

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 7 pulg. de diámetro de paso, 7.75 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.1875 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133933
No. Fabricante BK80 1 3/16
Precio103.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BK80 1 3/16

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 7 pulg. de diámetro de paso, 7.75 pulg. de diámetro exterior, acabado, 1.1875 pulg. de tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03133933
No. Fabricante BK80 1 3/16
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
Precio103.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .656
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.46875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    0,875 pulg.
  • Diámetro de paso
    7 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.46875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.75
  • Peso
    4.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950234205
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950234205

Descripción general

Descripción del fabricante
BK80 1 3/16 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle