Motion
BK32 1

Martin
BK32 1

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 3.35 pulg. de diámetro externo, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133985
No. Fabricante BK32 1
Price$45.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BK32 1

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 3.35 pulg. de diámetro externo, acabado, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, material de acero
Artículo MI #03133985
No. Fabricante BK32 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.98/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Face Width  
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .406
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.0625 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.3500 pulg.
  • Ancho general
    0,8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18X5/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.35
  • Peso
    1.30 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950226934
  • Material
    Acero
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950226934

Descripción general

Descripción del fabricante
BK32 1 FHP HOJA BS
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.