Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 20.750 pulg.
- Altura1.900 pulg.
- Diámetro interior0.470 pulg.
- Longitud3.360 pulg.
- Diámetro exterior1.380 pulg.
- Longitud total3.360 pulg.
- Peso0.31 lb
- Ancho1.380 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Rosca del extremo 11-3/16-12
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción