Motion
P1-BB 5/8

Martin
P1-BB 5/8

Casquillo de eje tensor cónico dividido - Casquillo P1 , calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 3 pulg., longitud de 3-41/64 pulg.
Artículo MI #03136192
No. Fabricante P1-BB 5/8
Precio267.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P1-BB 5/8

Casquillo de eje tensor cónico dividido - Casquillo P1 , calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 3 pulg., longitud de 3-41/64 pulg.
Artículo MI #03136192
No. Fabricante P1-BB 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$267.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Diámetro exterior de la brida
    3 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.40625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375
  • Longitud total
    3-41/64 pulg.
  • Diámetro del eje
    5/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Incluye
    (2) Cojinetes de bolas
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO DUCTIL
  • Número de orificios de pernos
    5
  • Capacidad de carga radial
    1024 a 500 RPM lb, 1752 a 100 RPM lb, 668 a 1,800 RPM lb, 765 a 1,200 RPM lb, 813 a 1,000 RPM lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    697950934396

Descripción general

Descripción del fabricante
P1-BB 5/8 MST CASQUILLO DE INACTIVIDAD