Motion
16MJ-20MP

Gates
16MJ-20MP

Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. macho rígido de tubo
Artículo MI #03136228
No. Fabricante 16MJ-20MP
Precio38.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16MJ-20MP

Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. macho rígido de tubo
Artículo MI #03136228
No. Fabricante 16MJ-20MP
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
Su precio$38.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Número de Upc del fabricante
    072053440003
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053440003

Descripción general

Descripción del fabricante
16MJ-20MP ADAPTADOR 7253-34565 G60490-1620

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo