Motion
85489
SOPORTE 112 PETERSON
Artículo MI #03136281
No. Fabricante 85489
Precio25.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SOPORTE 112 PETERSON
Artículo MI #03136281
No. Fabricante 85489

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    11/16 pulg.
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Peso
    0.065 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Altura del paquete de la caja
    2.375 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    5.5 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    6.875 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del mango
    Madera
  • Código de armonización
    4421999000
  • Incluye características
    Correa de piel para la muñeca
  • Cantidad del paquete
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
85489 SOPORTE DE CRAYÓN DE FLUO
  • Para crayones redondos Scan-It Plus de 11/16"
  • Longitud 5" con correa de piel para la muñeca
  • Construcción en madera dura
  • Protege el crayón de la rotura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo