Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del núcleo1/2 pulg.
- Altura1 pulg.
- Longitud4.75 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/2 pulg.
- Peso0.055 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Altura del paquete de la caja2.25 pulg.
- Longitud del paquete de la caja5.25 pulg.
- Ancho del paquete de la caja6.25 pulg.
- ColorMarrón
- País de origenEE. UU.
- Material del mangoMadera
- Código de armonización4421999000
- Incluye característicasCorrea de piel para la muñeca
- Cantidad del paquete12
- Material de la superficieCartón, madera
- Estilo de boquillaHexagonal
Descripción general
- El anillo de bloqueo ajustable mantiene los marcadores en su lugar durante el uso; la cómoda correa de cuero para la muñeca se ajusta sobre los guantes y reduce las caídas