Motion
FH205-14G

PEER Bearing
FH205-14G

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03136313
No. Fabricante FH205-14G
Precio58.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FH205-14G

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03136313
No. Fabricante FH205-14G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8460 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590036080
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    8865590036080

Descripción general

Descripción del fabricante
FH205-14G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo