Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.5630 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2520 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general2.5630 pulg.
- Peso5.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590046041
- Capacidad de carga dinámica radial11780 lbf
- Capacidad de carga estática radial7250 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieSER
- UPC_NO1200106770244