Motion
UCFC207-23

PEER Bearing
UCFC207-23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03136321
No. Fabricante UCFC207-23
Precio111.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCFC207-23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03136321
No. Fabricante UCFC207-23
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
Su precio$111.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6563 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3281 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    1.7480 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3125 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.5430 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590109951
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106768470

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC207-23 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo