Especificaciones
Dimensions
- Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie95 pies
- Espacio para la cabeza17.1300 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1-9/16 pulg.
- Profundidad de la carcasa7-13/16 pulg.
- Longitud de la carcasa17-1/8 pulg.
- Ancho de la carcasa10 pulg.
- Altura de elevación20 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador17-1/8 pulg.
- Tirar para levantar carga completa84 lb
Details
- Material de la cadenaAcero
- Distancia de caída de la cadena de mano2 pies menos que el elevador
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeGancho giratorio
- Recuperando1
- SerieLHH
- Capacidad de peso6000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
08927W,LHH-3B-20 MANO DEL POLIPASTO DE CADENA 3TON 2
- La carcasa compacta del engranaje proporciona poco espacio para la cabeza
- Los engranajes lubricados garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
- El freno de carga mecánico se acopla al instante para una sujeción y posicionamiento precisos de la carga
- 360° ganchos giratorios con pestillos de seguridad para un acoplamiento de carga positivo
- La cadena de carga endurecida proporciona mayor resistencia al desgaste para una mayor vida útil de la cadena
- La carcasa de acero estampado soporta condiciones difíciles
- Diseñado para facilitar la inspección y el mantenimiento
- ASME B30.16