Motion
48-25-3001

Milwaukee Tool
48-25-3001

Bit autoguiado 3"
Artículo MI #03137715
No. Fabricante 48-25-3001
Precio159.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-25-3001

Bit autoguiado 3"
Artículo MI #03137715
No. Fabricante 48-25-3001
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
Precio159.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    3 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño de conducto rígido o tubería
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del tubo
    2-7/8 pulg.
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    autoalimentación;
  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento antioxidante
  • Número de Upc del fabricante
    045242119509
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    48-25
  • Tipo de mango
    Recto
  • UPC_NO
    045242119509

Descripción general

Descripción del fabricante
48-25-3001 PUNTA DE AUTOALIMENTACIÓN
  • Taladrado más rápido y preciso: el tornillo de alimentación central pilota la broca y permite que la broca pase rápidamente
  • Agujeros limpios: dos cuchillas interiores afeitan el radio del orificio para conseguir orificios limpios y lisos sin presión
  • Rendimiento duradero: los bits son reabsorbibles
  • Los tornillos de alimentación y el eje son reemplazables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos