Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Diámetro de la broca3-5/8 pulg.
- Tamaño de la broca3-5/8 pulg.
- Profundidad de taladrado4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Tamaño de conducto rígido o tubería3 pulg.
- Diámetro del mango0.4375 pulg.
- Tamaño del tubo3-1/2 pulg.
- Peso2.38 lb
Detalles
- Detalles adicionalesautoalimentación;
- Dirección de corteEn el sentido de las agujas del reloj
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento antioxidante
- Número de Upc del fabricante045242119554
- MaterialAcero de alta velocidad
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- Serie48-25
- Tipo de mangoRecto
- UPC_NO045242119554
Descripción general
- Taladrado más rápido y preciso: el tornillo de alimentación central pilota la broca y permite que la broca pase rápidamente
- Agujeros limpios: dos cuchillas interiores afeitan el radio del orificio para conseguir orificios limpios y lisos sin presión
- Rendimiento duradero: los bits son reabsorbibles
- Los tornillos de alimentación y el eje son reemplazables
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee