Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ42
- Grosor del elemento20 mm
- Desalineación angular máxima1.3 °
- Máx. desalineación paralela0.027 pulg.
- Diámetro exterior95 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Número de pieza del concentrador compatibleCJ42
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514461451
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144614513
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par4690 pulg.
- UPC_NO685144614513