Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.19 pulg.
- Ancho general14.88 Diámetro en
- Peso5.60 lb
Detalles
- Para usar con8540-A1 bombas de grasa estacionarias neumáticas de servicio estándar, 8550-A1 bombas de grasa estacionarias neumáticas de servicio estándar, 8841-5 bombas de grasa portátiles neumáticas de servicio estándar, 9940 bombas de grasa estacionarias RAM neumáticas, 9941 bombas de grasa portátiles RAM neumáticas, 9950-1 bombas de grasa estacionarias RAM neumáticas, 9950-A1 bombas de grasa estacionarias RAM neumáticas, 9951-1 bombas de grasa portátiles RAM neumáticas, 9951-S1 bombas de grasa portátiles RAM neumáticas, 9951-T1 bombas de grasa portátiles RAM neumáticas
- MaterialAcero
- Tipo de productoAccesorios para equipos de lubricación
- TipoCubierta del tambor
- UPC_NO098468138724