Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.08 pulg.
- Enlace Diámetro0.09 pulg.
- Longitud total360 pies
- Tamaño comercial#2
Detalles
- Tipo de cadenaEnlace de bloqueo
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado bajo en carbono
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Tipo de extremo de enlaceEnvuelto
- Enlaces por pie o medidor11.1/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo155 lb
Descripción general
- Ideal para ruedas dentadas, cadenas de puertas superiores, uso general
- Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Precio por pie