Motion
SER-12-ZSFF
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03139510
No. Fabricante SER-12-ZSFF
Precio62.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03139510
No. Fabricante SER-12-ZSFF
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
Su precio$62.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1.2200 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590046287
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    SER
  • UPC_NO
    1200106015161

Descripción general

Descripción del fabricante
SER204-12RZ-A INSERTAR BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron