Motion
7210 CDGA/P4A

SKF
7210 CDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #03139618
No. Fabricante 7210 CDGA/P4A
Precio902.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7210 CDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #03139618
No. Fabricante 7210 CDGA/P4A
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
Precio902.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7210 COJINETE CDGA/P4A
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316571177809
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    34 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571177809

Descripción general

Descripción del fabricante
7210 COJINETE CDGA/P4A