Motion
KMT 16

SKF
KMT 16

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 110 mm OD, 100 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03139825
No. Fabricante KMT 16
Precio394.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 16

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 110 mm OD, 100 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03139825
No. Fabricante KMT 16
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
Precio394.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M80x2 mm
  • Peso
    2.05 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655059

Descripción general

Descripción del fabricante
KMT16 TUERCA DE BLOQUEO