Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.2812 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción21405-88-121 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21405-88-121 tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.2812 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante21405-88-121
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial751 lbf
- Capacidad de carga estática radial318 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300002254
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel