Motion
21507-77-121
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.4375 pulg. de D.I., 0.9060 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #03139921
No. Fabricante 21507-77-121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.4375 pulg. de D.I., 0.9060 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #03139921
No. Fabricante 21507-77-121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9060 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    21507-77-121 A GRANEL
  • Características y beneficios
    • MTO • Embalaje a granel
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21507-77-121 tiene 0.4375 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.9060 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    21507-77-121
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    607 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    291 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    20000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662300005125

Descripción general

Descripción del fabricante
21507-77-121 A GRANEL
  • MTO
  • Embalaje a granel

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo