Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro0.9060 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción21507-88-115 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21507-88-115 tiene un diámetro de orificio de 0.4375 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.9060 in y un ancho de 0.3125 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante21507-88-115
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial607 lbf
- Capacidad de carga estática radial291 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300005422
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel