Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción21603-01-102 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21603-01-102 tiene 0.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.3438 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante21603-01-102
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial484 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300280669
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel