Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción21807-88-121 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21807-88-121 tiene un diámetro de orificio de 0.4375 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.1250 in y un ancho de 0.3750 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante21807-88-121
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1151 lbf
- Capacidad de carga estática radial538 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300006757
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel