Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónGBC.21808-77-121 COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21808-77-121 tiene 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante21808-77-121
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1151 lbf
- Capacidad de carga estática radial538 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300007259
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel