Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1623DC COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22210-88-121 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.4375 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22210-88-121
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1526 lbf
- Capacidad de carga estática radial746 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300807545
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel