Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción22612-00-100 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22612-00-100 tiene 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22612-00-100
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1951 lbf
- Capacidad de carga estática radial1010 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300011508
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel