Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción24020-77-121 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 24020-77-121 tiene 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.6250 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante24020-77-121
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3751 lbf
- Capacidad de carga estática radial2195 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300017104
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel