Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3125 pulg.
- Exterior Diámetro2.5625 pulg.
- En general Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción24121-88-121 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 24121-88-121 tiene un diámetro de orificio de 1.3125 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.5625 in y un ancho de 0.6875 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante24121-88-121
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4386 lbf
- Capacidad de carga estática radial2616 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie20000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300018651
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel