Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Diámetro de la brida1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción32264-88-102 COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32264-88-102 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.5000 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante32264-88-102
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial915 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie30000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300802670
Descripción general
Descripción del fabricante
GBC.32264-88-102 COJINETE DE BOLA
- MTO
- Embalaje a granel